Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64589075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK - 64589075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787041611

Artikelnummer

WRA64589075

Herstellernummer

64589075

Hersteller

WRA

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

102 dB

Signalelement aus der KombiSIGN 71 Serie Akustisches Signalelement mit 8 Tönen zur Auswahl. Töne über Dip-Schalter einstellbar. Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK. Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen.