Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64584055 ELEMENTO VOCALE 24VDC BK - 64584055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787018088

Artikelnummer

WRA64584055

Herstellernummer

64584055

Hersteller

WRA

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

88 dB

Sprachausgabeelement 24VDC BK. Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien (Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte) Eindeutige Anweisungen in der jeweiligen Landessprache möglich Ausgezeichnete Ton und Klangqualität Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung Erstellung individueller Playlists und Abspielmodi möglich