WERMA ITALIA SRL - WRA64431067 ELEMENTO A LED A LUCE LAMPEG. 115VAC YE - 64431067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung bei DC - 115...115 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4049787018408
Artikelnummer
WRA64431067
Herstellernummer
64431067
Hersteller
WRA
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung bei DC:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12