WERMA ITALIA SRL - WRA64091000 ELEMENTO TERMINALE RM 12-230VAC/DC GY - 64091000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4049787040553
Artikelnummer
WRA64091000
Herstellernummer
64091000
Hersteller
WRA
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Farbe:
sonstige
Anschlusselement RM 12-230VAC/DC GY. Anschlusselement für die Rohrmontage (Rohr Ø 25 mm) Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK Zubehör bitte separat bestellen



