Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64081000 ELEMENTO TERMINALE RM 12-230VAC/DC BK - 64081000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004951

Artikelnummer

WRA64081000

Herstellernummer

64081000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Anschlusselement RM 12-230VAC/DC BK. Anschlusselement für die Rohrmontage (Rohr Ø 25 mm) Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Zubehör bitte separat bestellen