Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63930101 KS40 DESIGN BWM 24VAC/DC GN/YE/RD - 63930101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002533252

Artikelnummer

WRA63930101

Herstellernummer

63930101

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

sonstige

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

40 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

40 mm

Tiefe:

40 mm