WERMA ITALIA SRL - WRA63581075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK - 63581075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
2000002532927
Artikelnummer
WRA63581075
Herstellernummer
63581075
Hersteller
WRA
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
95 dB