Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63571075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC GY - 63571075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002533146

Artikelnummer

WRA63571075

Herstellernummer

63571075

Hersteller

WRA

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

95 dB