Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63570075 ELEMENTO SIRENA CONT/IMPULSI 24VAC/DC GY - 63570075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787038635

Artikelnummer

WRA63570075

Herstellernummer

63570075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

85 dB

Sirenenelement Dauer/Puls 24VAC/DC GY. Lautstarke 2-Ton-Sirene mit 85 dB Dauer- oder Pulston der 2-Ton-Sirene einstellbar über Dip-Schalter