Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA57500060 TROMBA WM PERMANENTE 115-230VAC GY - 57500060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 108 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787027295

Artikelnummer

WRA57500060

Herstellernummer

57500060

Hersteller

WRA

Lautstärke:

108 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Schutzart (NEMA):

12

Pneumatisch betrieben:

nein

Stromaufnahme:

0.03 A

Signalhupe WM Dauerton 115-230VAC GY. Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 h Lautstärke anwendungsspezifisch bis zu 108 dB einstellbar Mit und ohne Trichter erhältlich Integrierter Wnkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör