WERMA ITALIA SRL - WRA57400075 TROMBA WM PERMANENTE 24VAC/DC GY - 57400075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 108 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Packung
1 ST
EAN
4049787027240
Artikelnummer
WRA57400075
Herstellernummer
57400075
Hersteller
WRA
Lautstärke:
108 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Schutzart (NEMA):
12
Pneumatisch betrieben:
nein
Stromaufnahme:
0.055 A



