Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA57005268 TROMBA WM PERMANENTE 230VAC GY - 57005268

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 108 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787005699

Artikelnummer

WRA57005268

Herstellernummer

57005268

Hersteller

WRA

Lautstärke:

108 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

grau

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Pneumatisch betrieben:

nein

Stromaufnahme:

0.07 A

Signalhupe WM Dauerton 230VAC GY. Elektromechanische Großhupe mit Trichter Auch mit Pulston verfügbar