WERMA ITALIA SRL - WRA57005267 TROMBA WM PERMANENTE 115VAC GY - 57005267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 108 dB
Pneumatisch betrieben - nein
Nennspannung - 115 V
Packung
1 ST
EAN
2000002135739
Artikelnummer
WRA57005267
Herstellernummer
57005267
Hersteller
WRA
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Pneumatisch betrieben:
nein
Nennspannung:
115 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.2 A
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Art des akustischen Signals:
Dauerton



