WERMA ITALIA SRL - WRA46121060 MIDI TWINLIGHT COMBI 115-230VAC GN - 46121060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 115...230 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - grün
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000003721504
Artikelnummer
WRA46121060
Herstellernummer
46121060
Hersteller
WRA
Nennspannung:
115...230 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
sonstige
Art des optischen Signals:
sonstige
Lautstärke:
110 dB
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Stromaufnahme:
0.15 A
Leuchtmittel:
LED
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Frequenz des Tonsignals:
3300...3300 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



