Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA46042060 MINI TWINFLASH COMBI 115-230VAC CL - 46042060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003783519

Artikelnummer

WRA46042060

Herstellernummer

46042060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Pulston

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

sonstige

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

95 dB

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.06 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Frequenz des Tonsignals:

4000...4000 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein