Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA44201068 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 115-230 - 44201068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.08 A

  • Leistung - 35 W

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004289645

Artikelnummer

WRA44201068

Herstellernummer

44201068

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.08 A

Leistung:

35 W

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

Xenon

Lautstärke:

120 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Entspricht EN 54-23:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein