Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA44201055 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 18-30VD - 44201055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18...30 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - sonstige

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787006450

Artikelnummer

WRA44201055

Herstellernummer

44201055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

18...30 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

sonstige

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

120 dB

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

3.5 W

Stromaufnahme:

0.45 A

Leuchtmittel:

Xenon

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Blitz-Sirene WM 42 Töne 18-30VDC RD/RD. 42 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle 4 versch. Blitzfrequenzen (24 V-Version) Lautstärke anwendungsspezifisch bis 120 dB einstellbar 3 Töne extern ansteuerbar Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar für eine zweistüfige Signalisierung