WERMA ITALIA SRL - WRA26214060 MAXI ROTATING 115-230VAC RD - 26214060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4049787043332
Artikelnummer
WRA26214060
Herstellernummer
26214060
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
0.17 A
Schutzart (NEMA):
12
Maxi Rotating 115-230VAC RD. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.Bitte wählen Sie unter Zubehör den passenden Montageadapter aus.