Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26134060 Midi Rotating 115-230VAC YE - 26134060

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA26134060 Midi Rotating 115-230VAC YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043905

Artikelnummer

WRA26134060

Herstellernummer

26134060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Stromaufnahme:

0.1 A

Schutzart (NEMA):

12