Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA23150068 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 230VAC BU - 23150068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787007693

Artikelnummer

WRA23150068

Herstellernummer

23150068

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerleuchte EM 230VAC BU. LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite