Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA23110055 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 24VDC RD - 23110055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787007921

Artikelnummer

WRA23110055

Herstellernummer

23110055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Stromart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerleuchte EM 24VDC RD. LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite