Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA20730067 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 115VAC - 20730067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787003343

Artikelnummer

WRA20730067

Herstellernummer

20730067

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerleuchte EM 115VAC YE. LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Für 22 mm Standard-Befehls- und Meldegeräteprogramm geeignet