Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA16070060 MINI SOUNDER 115-230VAC GY - 16070060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 2

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 95 dB

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001041987

Artikelnummer

WRA16070060

Herstellernummer

16070060

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

2

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

95 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A