WERMA ITALIA SRL - WRA14400075 SIRENA MULTI-SUONO BWM 32 SUONI 24VAC/DC - 14400075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 114 dB
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787019429
Artikelnummer
WRA14400075
Herstellernummer
14400075
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
114 dB
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.2 A
Mehrtonsirene BWM 32 Töne 24VAC/DC BK/GY. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar