Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA14210055 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 18-30VDC - 14210055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 42

  • Lautstärke - 120 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004272

Artikelnummer

WRA14210055

Herstellernummer

14210055

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

42

Lautstärke:

120 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.45 A

Mehrtonsirene WM 42 Töne 18-30VDC GY. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 120 dB einstellbar 42 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar Hohe Schutzart IP 66