Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA14100055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-60VDC R - 14100055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Lautstärke - 110 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - rot

  • Nennspannung - 60 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004333

Artikelnummer

WRA14100055

Herstellernummer

14100055

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Lautstärke:

110 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

rot

Nennspannung:

60 V

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.12 A

Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-60VDC RD. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 110 dB einstellbar 32 Töne für verschiedene Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66