WERMA ITALIA SRL - WRA13910068 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 13910068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 105 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787000106
Artikelnummer
WRA13910068
Herstellernummer
13910068
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
105 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.02 A
Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC GY. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66



