WERMA ITALIA SRL - WRA12310054 SIRENA ELETTRONICA WM ALTERNANTE 12VDC B - 12310054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 105 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 12 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4049787000267
Artikelnummer
WRA12310054
Herstellernummer
12310054
Hersteller
WRA
Lautstärke:
105 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.1 A
Elektr. Sirene WM Alternierend 12VDC BK. Kompakte, elektronische Kleinsirene für vielfältige Anwendungen Aufmerksamkeitsstarke Signalisierung



