Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA11000075 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 24VAC/DC B - 11000075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 8

  • Lautstärke - 100 dB

  • Stromart - AC/DC

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787000588

Artikelnummer

WRA11000075

Herstellernummer

11000075

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

8

Lautstärke:

100 dB

Stromart:

AC/DC

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

4X

Stromaufnahme:

0.08 A

Mehrtonsirene EM 8 Töne 24VAC/DC BK. Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- und Meldegeräteprogramm 8 Töne einstellbar Lautstärke anwendungsspezifisch einstellbar