WEIDMULLER - WEI9443100000 RSO 30/DV 5-24V CC/SC - 9443100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 2...60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Packung
20 ST
EAN
4032248254262
Artikelnummer
WEI9443100000
Herstellernummer
9443100000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
4...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
2...60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.