Startseite

WEIDMULLER - WEI9200500000 LIB 2,5B25 VF - 9200500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200500000 LIB 2,5B25 VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 230/380 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248410347

Artikelnummer

WEI9200500000

Herstellernummer

9200500000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Anzahl der Abzweige:

0

Connettore cavo per un collegamento affidabile dei conduttori.