Startseite

WEIDMULLER - WEI9028210000 H95,0/44 R - 9028210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9028210000 H95,0/44 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190891589

Artikelnummer

WEI9028210000

Herstellernummer

9028210000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

95 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

25 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.