WEIDMULLER - WEI9019410000 H0,75/14D GR SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
500 ST
EAN
4008190164096
Artikelnummer
WEI9019410000
Herstellernummer
9019410000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.