WEIDMULLER - WEI8813140000 IE-C7BS8UG-100 - 8813140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4032248512898
Artikelnummer
WEI8813140000
Herstellernummer
8813140000
Hersteller
WEI
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Material Bewehrung:
Kupfer
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
6174 kg/km
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
79 %


