Startseite

WEIDMULLER - WEI8630740000 ZEW 35/2 - 8630740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8630740000 ZEW 35/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248348916

Artikelnummer

WEI8630740000

Herstellernummer

8630740000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

55 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

40 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.