Startseite

WEIDMULLER - WEI8576360000 SSR 24V ACDC/230VAC 4A - 8576360000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 15...30 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 12...275 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 4 A

Packung

  • 15 ST

EAN

4032248230532

Artikelnummer

WEI8576360000

Herstellernummer

8576360000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

15...30 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

12...275 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.