Startseite

WEIDMULLER - WEI8425720000 MCZ PT100/3 CLP 0...100C - 8425720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8425720000 MCZ PT100/3 CLP 0...100C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0.02 A

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248012664

Artikelnummer

WEI8425720000

Herstellernummer

8425720000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

0.02 A

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Farbe:

beige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Tiefe:

63.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.