Startseite

WEIDMULLER - WEI8014720000 DKT 4/35 PT100 - 8014720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8014720000 DKT 4/35 PT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bauelementetyp - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190131289

Artikelnummer

WEI8014720000

Herstellernummer

8014720000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bauelementetyp:

sonstige

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

mehrfarbig

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

6 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

53.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.