Startseite

WEIDMULLER - WEI7940006040 CB 135/2,5 NC - 7940006040

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7940006040 CB 135/2,5 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 135 mm

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248520107

Artikelnummer

WEI7940006040

Herstellernummer

7940006040

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

135 mm

Farbe:

farblos

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.