WEIDMULLER - WEI7920900000 ZTR 2.5/4AN - 7920900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4032248279005
Artikelnummer
WEI7920900000
Herstellernummer
7920900000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Höhe:
82.5 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
5.1 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
38.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein