WEIDMULLER - WEI4000002613 FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V - 4000002613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Packung
10 ST
EAN
8430243419512
Artikelnummer
WEI4000002613
Herstellernummer
4000002613
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
blau
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...16 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
125 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
67 mm
Betriebstemperatur:
-50...90 °C
Breite:
22.2 mm