WEIDMULLER - WEI2749050000 BIT E6.3 0.6X3.5X110 - 2749050000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 110 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anschlussmaß - 6.3 mm
Klingenbreite - 3.5 mm
Mit Loch - nein
Packung
5 ST
EAN
4050118895353
Artikelnummer
WEI2749050000
Herstellernummer
2749050000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
110 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anschlussmaß:
6.3 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Mit Loch:
nein
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


