Startseite

WEIDMULLER - WEI2744130000 A2T 2.5 DT/FT - 2744130000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2744130000 A2T 2.5 DT/FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4064675035329

Artikelnummer

WEI2744130000

Herstellernummer

2744130000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Höhe:

115 mm

Breite:

5.1 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

50.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja