WEIDMULLER - WEI2732940000 WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX5.0BXXXXXXXX - 2732940000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 18.5...18.5 W
Lichtstrom - 1865...1865 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4050118829211
Artikelnummer
WEI2732940000
Herstellernummer
2732940000
Hersteller
WEI
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
18.5...18.5 W
Lichtstrom:
1865...1865 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Form:
rechteckig
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Anschlussart:
Kabel
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
105
Farbe:
sonstige
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
555 mm
Betriebsstrom:
0.77...0.77 mA
Schutzart (IP):
IP67
Lichtstärke:
650 cd
Höhe:
8 mm
Länge:
40 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein