Startseite

WEIDMULLER - WEI2732860000 WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX0.3BM12GXXXX - 2732860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2732860000 WIL-LWXXXX-4000D024-555SXX0.3BM12GXXXX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 18.5...18.5 W

  • Lichtstrom - 1865...1865 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118829242

Artikelnummer

WEI2732860000

Herstellernummer

2732860000

Hersteller

WEI

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

18.5...18.5 W

Lichtstrom:

1865...1865 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Form:

rechteckig

Ausstrahlungswinkel:

40...40 °

Anschlussart:

Kabel

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

105

Farbe:

sonstige

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

555 mm

Betriebsstrom:

0.77...0.77 mA

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstärke:

650 cd

Höhe:

8 mm

Länge:

40 mm

Flexibel:

nein

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein