WEIDMULLER - WEI2661290000 AEB 35 SCL/1 V0 GY - 2661290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4050118702170
Artikelnummer
WEI2661290000
Herstellernummer
2661290000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
52.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
36.5 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.