WEIDMULLER - WEI2584200000 CABTITE CGS M20 BK - 2584200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP66
Gewindelänge - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4050118616576
Artikelnummer
WEI2584200000
Herstellernummer
2584200000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
38 mm
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
38 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
nein


