Startseite

WEIDMULLER - WEI2555780000 UV66-ECO-7-RES-W

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2555780000 UV66-ECO-7-RES-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Höhe der Front - 138 mm

  • Einbautiefe - 35.3 mm

  • Breite der Front - 186 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118566147

Artikelnummer

WEI2555780000

Herstellernummer

2555780000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Höhe der Front:

138 mm

Einbautiefe:

35.3 mm

Breite der Front:

186 mm

Schermo touch per la visualizzazione di contenuti come interfaccia uomo-macchina.