Startseite

WEIDMULLER - WEI2530550000 VPU PV II 3 1000 - 2530550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2530550000 VPU PV II 3 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - nein

  • Netzform DC - ja

  • Netzform TT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118540550

Artikelnummer

WEI2530550000

Herstellernummer

2530550000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

1000 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.