WEIDMULLER - WEI2066710000 VP M12 EX SI 7J - 2066710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 12...12 mm
Packung
100 ST
EAN
4050118415063
Artikelnummer
WEI2066710000
Herstellernummer
2066710000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
12...12 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
9...9 mm
Halogenfrei:
ja
Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.


